Disco de papel de lija para madera, calidad SPS

Ref.: 0582553280
Ver todas las versiones

DAPAP-HOKLP-SPS-8HO-P280-D150MM

Descripción

DAPAP-HOKLP-SPS-8HO-P280-D150MM
Disco de papel de lija para madera, calidad SPS
Características repelentes del polvo gracias al revestimiento de estearato, lo que evita obstrucciones prematuras
  • Peso del papel/m2 = 75-85 g = papel de tipo A
  • Unión de resina sintética
  • Grano de silicio
  • Revestimiento de estearato

  • Para barnices, especialmente barnices duros (barniz DD) y barnices de 2 componentes

  • Acabado suave gracias a la unión oculta mediante pegamento

Calidad SPS (estearato de papel de silicio)

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Tamaño del grano

P280
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso A
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.960 g
Más Información
Scroll to top