Tuerca remachable, cabeza alomada

Ref.: 094875 4
Ver todas las versiones

TU-REM-CHLPR-(0,4-4,0)-7,9X12,6-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-REM-CHLPR-(0,4-4,0)-7,9X12,6-M4
Tuerca remachable, cabeza alomada
Conexión de remache desmontable de aislamiento eléctrico con vibración y función insonorizante para conexiones de fijación metálicas y plásticas

Material:

  • Cuerpo de remache de cloropreno con refuerzo de latón
  • Dureza: 60 Shore

Instalación en orificios ciegos o de ranuras

Doble función como elemento de fijación o soporte de rosca

Conexión estanca al aire y a la humedad

Ideal para diversos materiales

Posibles temperaturas de instalación: De -30 °C a +80 °C

Resistente al ozono


Construcciones eléctricas, fabricación de vehículos, construcción de remolques, fabricación de módulos, construcciones de acero, construcción de sistemas, ingeniería de refrigeración y aire acondicionado, ingeniería agrícola.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

SST/CORCHO
Más Información

Par de apriete máximo

0.5 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.4 mm
Más Información

Par de apriete mínimo

0.25 Nm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.3 mm
Más Información

Longitud

12.6 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

80 °C
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dureza Shore A

60
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.9 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-30 °C
Más Información

Rango de agarre máximo

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.920 g
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-30 hasta 80 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Par de apriete mínimo/máximo

0,25-0,5 Nm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,4-4,0 mm
Más Información

Catálogo General

0948754

Ficha Técnica

32406627.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top