Elemento de fijación

Ref.: 0688402507
Ver todas las versiones

INSTEP-LOK-ST-A2-70X31MM

Descripción

INSTEP-LOK-ST-A2-70X31MM
Elemento de fijación
Acero cincado, con opción de sellado
  • Con opción de sellado
  • Por ejemplo, para despachos de aduanas
  • Gancho de fijación asimétrico
  • Opción de montaje sobre borde

Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio y madera


Para el montaje en superficies de madera, es posible utilizar tornillos de hasta A = 70 mm, p. ej., tornillos con cabeza avellanada ASSY de 3 mm de diámetro y a partir de A = 87 mm, tornillos con cabeza avellanada de 4 mm de diámetro.

Material

1,4301
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Diámetro del gancho

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información
Scroll to top