Material |
1,4301 |
Superficie |
PL |
Longitud |
83 mm |
Anchura |
18 mm |
DIN |
3133 |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.720 g |
Normas |
DIN 3133 |
Catálogo General |
0688402544 |