Soporte angular para silla y caja

Ref.: 04513100
Ver todas las versiones

ESCUADRA CINCADA 100X100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA CINCADA 100X100
Soporte angular para silla y caja
Ideal para conexiones de madera a madera no estructurales. Orificios avellanados en ambos lados para unas conexiones de cabeza uniformes
  • Orificios avellanados y con inclinación en ambos lados para un mejor montaje
  • Para longitudes de brazo de hasta 75 mm: 2 orificios
  • Para longitudes de brazo a partir de 90 mm: 3 orificios
  • Chapa de acero galvanizada por ambas caras (St37 + A2K)
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Los tornillos de cabeza avellanada ASSY 4 y ASSYplus son elementos de fijación adecuados según ETA 11/01 90


Conexión sin soporte de carga de estructuras de madera ligeras, como cajas, embalajes, muebles, sillas o armazones de fijación sin conexión estructural.


B 2.8

Longitud del tramo 2

100 mm
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH

3 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura lateral

20 mm
Más Información

Longitud del tramo

100 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Peso

61 g
Más Información

Grosor

2.25 mm
Más Información

Número de agujeros por lateral

3 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

83024190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Longitud del tramo x longitud del tramo 2

100 x 100 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

3 + 3 Uds
Más Información

Catálogo General

04513100

Ficha Técnica

32407599.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top