Detiene la puerta y la protege de daños
Material |
PLA |
Color |
Aluminio gris RAL 9007 |
Adecuado para |
Inserto para el suelo |
Diámetro |
120 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
95.000 g |
Altura |
25 mm |
Catálogo General |
0686191078 |