Materiales de fijación incluidos.
Material del amortiguador |
Caucho |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Material de la carcasa |
Aleación ligera |
Adecuado para |
Montaje de fondo |
Color del amortiguador de goma |
Negro |
Diámetro |
50 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Material de la cubierta |
Acero inoxidable |
Código del sistema armonizado |
83024900900 |
Peso del producto (por artículo) |
127.000 g |
Altura |
37 mm |
Catálogo General |
0686191210 |