Boquilla de cobre

Ref.: 098401722
Ver todas las versiones

DIE-CU-(1,0-2,0MM)

Descripción

DIE-CU-(1,0-2,0MM)
Boquilla de cobre
Para accesorios de soldadura

Grosor mínimo del material

1.0 mm
Más Información

Grosor máximo del material

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,0-2,0 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top