Accesorio de soldadura

Ref.: 09840172
Ver todas las versiones

SUPLEMENTO PARA SOLDADURA 1.0-2.0 MM

Descripción

SUPLEMENTO PARA SOLDADURA 1.0-2.0 MM
Accesorio de soldadura
Para acetileno

Grosor del material mm/rosca de conexión

  • 0,5-6,0 mm = M 10 x 1,5
  • 6,0-14,0 mm = M 12 x 1,5

Grosor mínimo del material

1.0 mm
Más Información

Grosor máximo del material

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,0-2,0 mm
Más Información

Catálogo General

09840172

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top