Material |
PP |
Longitud |
100 mm |
Anchura |
30 mm |
Color |
Rojo |
Grosor |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08755303 |