Arandela plana

Ref.: 040548
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-B-D50,0

Descripción

ARN-DIN125-140HV-B-D50,0
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales DIN 125, acero común

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M48
Más Información

Diámetro nominal

50 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

92 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

238.300 g
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

50 x 92 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

040548
Scroll to top