Arandela plana

Ref.: 040525
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-A-D2,5

Descripción

ARN-DIN125-140HV-A-D2,5
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales DIN 125, acero común

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.5
Más Información

Diámetro nominal

2.500 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.083 g
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

2,7 x 6 x 0,5 mm
Más Información

Catálogo General

040525
Scroll to top