Cerrojo eléctrico, tipo S

Ref.: 0688505700
Ver todas las versiones

ABREPUERTAS ELECTRICO S

Descripción

ABREPUERTAS ELECTRICO S
Cerrojo eléctrico, tipo S
Con palanca de liberación
  • Las puertas solo pueden abrirse durante el contacto
  • El funcionamiento del cerradero eléctrico puede desconectarse con la pequeña palanca de desbloqueo, lo que significa que la puerta permite el paso libre sin contacto del sistema eléctrico de apertura
  • Pestillo de cerradero eléctrico ajustable
  • Carcasa simétrica

No puede utilizarse en puertas cortafuego y antihumos.

Distancia entre orificios

52.5 mm
Más Información

Corriente nominal mínima

0.65 A
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Corriente nominal máxima

1.53 A
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

28.7 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tensión nominal máxima

12 V/CA/CC
Más Información

Con dispositivo de bloqueo

No
Más Información

Con dispositivo de desbloqueo

Más Información

Adecuado para

Puertas de madera con cierre al ras y renvalso
Más Información

Grosor

20.5 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

6 V/CA/CC
Más Información

Resistencia eléctrica

6.5 Ohm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.230 g
Más Información

Altura

76 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Corriente nominal mínima/máxima

0,65-1,53 A
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

6 / 12 V/CA/CC
Más Información
Scroll to top