Manguera protectora FLEXEN® PE
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-DAEMMST-PE-SCHUTZSCHL-10M-4X15MM
Descripción
-DAEMMST-PE-SCHUTZSCHL-10M-4X15MM
Manguera protectora FLEXEN
® PE
Tubos aislantes resistentes a los desgarros para proteger cables.
Resistente a desgarros y aplastamientos
Protege de daños mecánicos
Película interior suave
Fácil de montar en tubos
Para aislamiento:
Tuberías de agua fría conforme a DIN 1988 Tubos de calefacción y agua caliente que no deban cumplir requisitos específicos
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Conductividad térmica λ
0.036 W/(m*K)
Más Información
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin residuos de gránulos de neumáticos
Sí
Más Información
Material
Polietileno de celdas cerradas
Más Información
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)
Yes
Más Información
Diámetro del tubo
15 mm
Más Información
Condiciones de temperatura máxima
90 °C
Más Información
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN
DN.. 8..
Más Información
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)
12/15 mm
Más Información
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)
DN.. 10..
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)
13,5 mm
Más Información
SVHC según REACH < 0,1 %
Sí
Más Información
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)
Yes
Más Información
Riesgo de corrosión
Cumple con los requisitos
Más Información
Rango de aplicación según GEG
Sin requisito
Más Información
Color
Color plata
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)
1/4 pulgada
Más Información
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)
Yes
Más Información
Longitud del rollo
10 m
Más Información
Condiciones de temperatura mínima
0 °C
Más Información
Condiciones de riesgo de corrosión
de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información
Área de aplicación según DIN 1988
Sí
Más Información
Sin estaño (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Free of antimony trioxide ( 0.1 %)
Yes
Más Información
Grosor del material aislante
4 mm
Más Información
Material de la capa exterior
Polietileno
Más Información
Condiciones de clase de materiales de construcción
de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Grosor del aislante (valor nominal)
4 mm
Más Información
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Clase de materiales de construcción
E - Normalmente inflamable
Más Información
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin plomo (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin compuestos de boro (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin halógenos (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Código del sistema armonizado
39173900990
Más Información
Peso del producto (por artículo)
15.470 g
Más Información
Condiciones de conductividad térmica λ
a una temperatura media de 10 °C, DIN 52612
Más Información
Grosor de aislante x diámetro del tubo
4 x 15 mm
Más Información
Riesgo de corrosión/condiciones
Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima
0 hasta 90 °C
Más Información
Clase de materiales de construcción/condiciones
E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
https://www.wurth.es/daemmst-pe-schutzschl-10m-4x15mm
488345
-DAEMMST-PE-SCHUTZSCHL-10M-4X15MM
-DAEMMST-PE-SCHUTZSCHL-10M-4X15MM<br>Manguera protectora FLEXEN<SUP>® </SUP>PE<br>Tubos aislantes resistentes a los desgarros para proteger cables.<br><p class="level1">Resistente a desgarros y aplastamientos</p><P>Protege de daños mecánicos</P><P></P><p class="level1">Película interior suave</p><P>Fácil de montar en tubos</P><br><p class="level1">Para aislamiento:</p><br/><ul><li>Tuberías de agua fría conforme a DIN 1988</li><br/><li>Tubos de calefacción y agua caliente que no deban cumplir requisitos específicos</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/46354.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/46354.jpg
462375
488058
/Componentes de accionamiento hidráulico, neumático
2024-02-16T19:55:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!