Acoplamiento de conexión a tierra con tapa

Ref.: 0969301411
Ver todas las versiones

CUPL-RUBBER-TAP-16A-250V

Descripción

CUPL-RUBBER-TAP-16A-250V
Acoplamiento de conexión a tierra con tapa
Para cables de hasta 3G de 2,5 mm²
  • La zona de agarre optimizado proporciona una mejor sujeción para colocar y extraer el acoplamiento con total seguridad
  • Con protección antitorceduras (junta de diafragma) y anillo de refuerzo para una mayor vida útil del cable

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

RBR-PLA
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Diseño

Con tapa
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

853669900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información
Scroll to top