Funda aislante expandida
Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.
Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
Inserción fácil, rápida y firme del conductor
Poliamida de alta calidad
Para utilizarse en casos en los que existan variaciones de carga y fluctuaciones de la temperatura
Certificado UL (0,5-6,0 mm²)
Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
Sección transversal mínima del alambre |
10 mm² |
Material |
CU |
Orificio de la brida |
M6 |
Superficie |
J2N |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Longitud |
30.5 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-55 °C |
Material del revestimiento |
Poliamida |
Anchura |
11 mm |
Color |
Rojo |
Tensión nominal máxima |
600 V |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro del orificio |
6.5 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Material aislante |
Nailon |
Ancho interior |
8 mm |
Sin silicona |
Sí |
Diámetro exterior |
11 mm |
DIN |
46237 |
Sección transversal máxima del alambre |
10 mm² |
Estándar EN |
13599 |
Código del sistema armonizado |
853690100000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.799 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
Normas |
EN 13599, DIN 46237 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-55 hasta 105 °C |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
10-10 mm² |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 105 °C |
Catálogo General |
0967410006 |