Machos y Terrajas
-
JUEGO 3 MACHOS HSS M10 DIN 352
Referencia: 063910- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
JUEGO 3 MACHOS HSS M12 DIN 352
Referencia: 063912- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
JUEGO 3 MACHOS HSS M14 DIN 352
Referencia: 063914- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
JUEGO 3 MACHOS HSS M16 DIN 352
Referencia: 063916- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
JUEGO 3 MACHOS HSS M3 DIN 352
Referencia: 06393- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
JUEGO 3 MACHOS HSS M4 DIN 352
Referencia: 06394- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
JUEGO 3 MACHOS HSS M5 DIN 352
Referencia: 06395- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
JUEGO 3 MACHOS HSS M6 DIN 352
Referencia: 06396- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
JUEGO 3 MACHOS HSS M8 DIN 352
Referencia: 06398- Juego de Machos manuales:
- 1 Comienzo
- 1 Intermedio
- 1 Acabado -
TERRAJA HSS M10 DIN 223
Referencia: 065210- Para roscas métricas ISO según DIN 13 versión B (cerradas y ranuradas -
TERRAJA HSS M12 DIN 223
Referencia: 065212- Para roscas métricas ISO según DIN 13 versión B (cerradas y ranuradas -
TERRAJA HSS M14 DIN 223
Referencia: 065214- Para roscas métricas ISO según DIN 13 versión B (cerradas y ranuradas -
TERRAJA HSS M4 DIN 223
Referencia: 06524- Para roscas métricas ISO según DIN 13 versión B (cerradas y ranuradas -
TERRAJA HSS M5 DIN 223
Referencia: 06525- Para roscas métricas ISO según DIN 13 versión B (cerradas y ranuradas -
TERRAJA HSS M6 DIN 223
Referencia: 06526- Para roscas métricas ISO según DIN 13 versión B (cerradas y ranuradas -
TERRAJA HSS M8 DIN 223
Referencia: 06528- Para roscas métricas ISO según DIN 13 versión B (cerradas y ranuradas -
JUEGO 7 MACHOS CIEGO ZEBRA AZUL+BROCAS
Referencia: 065301- Durante la vaporización, se crea una capa de óxido con poros, en la cual el refrigerante/ lubricante puede adherirse con mayor facilidad a la herramienta
- Esto aporta las siguientes ventajas:
- Menor fricción entre viruta y herramienta
- Mejores propiedades de deslizamiento entre la herramienta y la pieza
- Menor fluctuaciones en el torque, menor riesgo de rotura de herramienta
- Calor de corte reducido
- Protección contra levante de escorias frías
- Aceros sin aleación y aceros templados hasta aprox 1000N/mm2 de dureza, aceros mecanizados, bronce, gravilla larga, fundición de acero, aluminio por encima del 10% Si, Cinc aleado, sintéticos, cobre, bronce de cañón -
MACHO CIEGO ZEBRA AZUL M10 DIN 371
Referencia: 0653010- Poco desgaste
- Mejor extracción de escorias
- Roscas más precisas
- Aceros sin aleación y aceros templados hasta aprox 1000N/mm2 de dureza, aceros mecanizados, bronce, gravilla larga, fundición de acero, aluminio por encima del 10% Si, Cinc aleado, sintéticos, cobre, bronce de cañón