Coquilla solar FLEXEN®
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
COQUILLA SOLAR FLEXEN 20X15MM
Descripción
COQUILLA SOLAR FLEXEN 20X15MM
Coquilla solar FLEXEN
® Buenas propiedades de deslizamiento, excelente flexibilidad
Resistente a temperaturas de hasta +220 °C (a corto plazo hasta +230 °C)
Resistente a la radiación UV
Producto continuo
Menos uniones, menos residuos
Para aislamiento de:
Paneles solares Tuberías de agua caliente Tubos de vapor Conductos de gas caliente Conductos de ramales de distribución de calefacción
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Conductividad térmica λ
0.040 W/(m*K)
Más Información
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Resistencia ultravioleta
Sí
Más Información
Sin residuos de gránulos de neumáticos
Sí
Más Información
Material
Vellón de poliéster
Más Información
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)
Yes
Más Información
Diámetro del tubo
15 mm
Más Información
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN
DN.. 8..
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-60 °C
Más Información
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)
15 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)
13,5 mm
Más Información
SVHC según REACH < 0,1 %
Sí
Más Información
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)
Yes
Más Información
Riesgo de corrosión
Cumple con los requisitos
Más Información
Color
Negro
Más Información
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)
1/4 pulgada
Más Información
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo
230 °C
Más Información
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)
Yes
Más Información
Longitud del rollo
5 m
Más Información
Condiciones de riesgo de corrosión
de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información
Sin estaño (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Free of antimony trioxide ( 0.1 %)
Yes
Más Información
Grosor del material aislante
20 mm
Más Información
Material de la capa exterior
Polietileno
Más Información
Condiciones de clase de materiales de construcción
de acuerdo con DIN 4102, según el permiso de construcción Z-
Más Información
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Clase de materiales de construcción
B1 - De baja inflamabilidad
Más Información
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin plomo (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin compuestos de boro (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin halógenos (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Código del sistema armonizado
39269097900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
113.333 g
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
220 °C
Más Información
Condiciones de conductividad térmica λ
a una temperatura media de 40 °C, según la norma DIN 52613,
Más Información
Resistencia contra
Radiación UV (buena)
Más Información
Grosor de aislante x diámetro del tubo
20 x 15 mm
Más Información
Resistencia a temperatura mín./máx.
-60 hasta 220 °C
Más Información
Riesgo de corrosión/condiciones
Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información
Clase de materiales de construcción/condiciones
B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información
https://www.wurth.es/coquilla-solar-flexen-20x15mm
488152
COQUILLA SOLAR FLEXEN 20X15MM
COQUILLA SOLAR FLEXEN 20X15MM<br>Coquilla solar FLEXEN<SUP>®</SUP><br>Buenas propiedades de deslizamiento, excelente flexibilidad<br><p class="level1">Resistente a temperaturas de hasta +220 °C (a corto plazo hasta +230 °C)</p><p class="level1"></p><p class="level1">Resistente a la radiación UV</p><p class="level1"></p><p class="level1">Producto continuo</p><P>Menos uniones, menos residuos</P><br><p class="level1">Para aislamiento de:</p><br/><ul><li>Paneles solares</li><br/><li>Tuberías de agua caliente</li><br/><li>Tubos de vapor</li><br/><li>Conductos de gas caliente</li><br/><li>Conductos de ramales de distribución de calefacción</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/140197.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/140197.jpg
462381
488794
2024-02-16T19:55:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!