Pieza de unión de ABC, doble

Ref.: 0885620617
Ver todas las versiones

CONEXION DOBLE M22X1,5 RESISTENTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION DOBLE M22X1,5 RESISTENTE
Pieza de unión de ABC, doble

Sistema de conexión roscada modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Descripción de tipo

Heavy duty
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información

Catálogo General

0885620617

Ficha Técnica

32406745.pdf
Scroll to top