Conector rápido ABC 4 vías

Ref.: 0885620146
Ver todas las versiones

CONECTOR RAPIDO 4 VIAS RESISTENTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR RAPIDO 4 VIAS RESISTENTE
Conector rápido ABC 4 vías

Sistema de conexión roscada modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Longitud 2

33 mm
Más Información

Descripción de tipo

Heavy duty (4x)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620146

Ficha Técnica

32406750.pdf
Scroll to top