Clase de protección IP |
IP 67 |
Corriente máxima |
16 A |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Material de la carcasa |
Plástico |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
40.900 g |
ISO |
4165 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05553162 |