Conector angular tipo A

Ref.: 0681050040
Ver todas las versiones

DDU-CONECTOR ANGULAR-A-50X50X35X2,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CONECTOR ANGULAR-A-50X50X35X2,5
Conector angular tipo A
El conector angular A sin nervadura de refuerzo es ideal para conexiones de madera de carga/madera de alta calidad en la construcción con madera. Indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de unión adecuados:


  • Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0x40 mm

  • ASSY 3.0 Combi o ASSY plus VG Combi de acuerdo con ETA 11/0190: d = 10, 12 mm

  • Pernos y anclajes metálicos según las especificaciones del fabricante: d =10, 12 mm

Conexiones de carga de las vigas de madera a la madera (ETA-09/216), como viga a viga y correa a viga.

La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.



El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B 2.0

Número de orificios en la portadora principal nH

5 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Profundidad

50 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

4 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Peso

57 g
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

8 Uds
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

2 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-09/0216
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

11 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.713 g
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la subportadora nJ

4 / 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

4 + 4 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ

5 / 11 mm
Más Información

Anchura x altura

35 x 50 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

35 x 50 x 50 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH

5 / 11 mm
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la portadora principal n

4 / 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ + porta

1 + 1 Uds
Más Información

Catálogo General

0681050040

Ficha Técnica

32407612.pdf
Scroll to top