Conector angular de tipo B2

Ref.: 068103590
Ver todas las versiones

DDU-CONECTOR ANGULAR-B2-40X40X90X3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CONECTOR ANGULAR-B2-40X40X90X3
Conector angular de tipo B2
Para estructuras de madera, diseño corto y sólido de 3 mm
Para conexiones de gran calidad en estructuras de carga madera-madera o madera-hormigón. Se recomienda utilizar conectores angulares con refuerzo o anclajes tensores en caso de que las exigencias sean mayores.
  • La mínima desalineación entre la estructura de madera y el anclaje en el hormigón
  • Diseño compacto y ligero
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Pernos según las especificaciones del fabricante: d = 12 mm

  • Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Uniones de carga entre vigas de madera de construcción y madera u hormigón, por ejemplo, viga a viga, correa a viga o viga a superficie de hormigón.


El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio. Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.


B2.5

Número de orificios en la portadora principal nH

9 Uds
Más Información

Profundidad

40 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

8 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

12 Uds
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0216
Más Información

Peso

98 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

3 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

6 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

2 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.199 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

8 + 4 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ

5 / 13 mm
Más Información

Anchura x altura

40 x 90 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

40 x 90 x 40 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH

5 / 13 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portado

2 + 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la portadora principal n

4 / 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la subportadora nJ

8 / 2 Uds
Más Información

Catálogo General

068103590

Ficha Técnica

32407611.pdf
Scroll to top