Codo de PVDF en 90°

Ref.: 0975266225
Ver todas las versiones

CODO 90GRAD INST.ELECTRO RIG.ALU D25

Descripción

CODO 90GRAD INST.ELECTRO RIG.ALU D25
Codo de PVDF en 90°
Para tubería de aluminio Alu-Steck-WES
Puede utilizarse en aquellas situaciones en las que se necesite una excelente resistencia a la oxidación, la corrosión y los productos químicos, una buena protección mecánica y un peso reducido.
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Ligero
  • Con fundas moldeadas en ambos lados, por lo que no se necesitan fundas de inserción adicionales

Fuerza de carga a 5 cm

1250 N
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

Acabado de placa
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

250 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

4456
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

2 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

25.0 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

76090000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Diámetro interno

22.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 25
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 250 °C
Más Información
Scroll to top