Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFBX

Ref.: 0864953322
Ver todas las versiones

CLAVO 3X22 MM NG HFB CS2/CS3 CARGA GAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO 3X22 MM NG HFB CS2/CS3 CARGA GAS
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 HFBX
Producto apto para DIGA CS-2 Power y DIGA CS-3 Power
  • Clavo especial de buena calidad con punta balística enrollada para fijaciones en hormigón de alta resistencia
  • Menos errores de montaje que con clavos convencionales

Fijación sobre bases de hormigón (hormigón para cargas medias de ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) según la norma DIN EN 206, acero y albañilería de ladrillos macizos en zonas de construcción, colocación de placas de cartón yeso, etc.


Una unidad de embalaje incluye 800 clavos y un cartucho de gas


Todos los clavos son aptos para conexiones complementarias (sin aprobación técnica). Las fuerzas de tracción máxima de fijaciones individuales son a criterio del usuario y se deben determinar mediante conexiones de prueba o ensayos de apriete.


G 1.4.4

Longitud del clavo

22 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diámetro del clavo

3.0 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

800 Uds
Más Información

Contenido

69 ml
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Material del clavo

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.3 mm
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

800 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta balística
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.623 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información
Scroll to top