Cartucho de gas

Ref.: 0864900503
Ver todas las versiones

CARGA DE GAS ST.800 DIGA CS-2 Y CS-3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGA DE GAS ST.800 DIGA CS-2 Y CS-3
Cartucho de gas
Para DIGA® CS-2 POWER y DIGA® CS-3

G 1,3

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Butano/propano
Más Información

Contenido

69 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

800 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27111400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.500 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0864900503

Ficha Técnica

32408083.pdf

Hoja de datos de seguridad

04950751.PDF
Scroll to top