Conjunto de marcador para orificios profundos y marcador para orificios DUO con soporte

Ref.: 0967911225
Ver todas las versiones

CJTO DE MARCADORES + HOLDER, 10 PZS

Descripción

CJTO DE MARCADORES + HOLDER, 10 PZS
Conjunto de marcador para orificios profundos y marcador para orificios DUO con soporte
10 piezas

Marcador para orificios profundos

  • Mango extraíble: posibilidad de marcado hasta 90 mm de profundidad
  • Sacapuntas integrado en la tapa
  • Diseño resistente con una pinza práctica.

Marcador orificios DUO

  • Grosor de línea del marcador de : 2 mm
  • Grosor de línea del marcador permanente: 1,5 a 3,0 mm
  • Impermeable y resistente a la abrasión

Contenido

1 marcador para orificios profundos, 1 marcador para orificios DUO, 1 funda doble, 7 minas de grafito, 2,8 mm de profundidad x 120 mm de longitud


Para marcado en lugares de difícil acceso.


Prácticamente todas las superficies, p. ej., pintura de coches, azulejos, ladrillos, madera, vidrio, caucho/goma, neumáticos de coches, cerámica, hormigón, metal, plástico, etc.

Apto para plomo

2,8 mm
Más Información

Grosor máximo de la línea

3 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

1.5 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Sin silicona

Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

1,5-3 mm
Más Información
Scroll to top