MARCADOR-PERMANENTE-DUO-(1,5-3)

Ref.: 0967909911
Ver todas las versiones

MARCADOR-PERMANENTE-DUO-(1,5-3)

Descripción

MARCADOR-PERMANENTE-DUO-(1,5-3)

Grosor máximo de la línea

3 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

1.5 mm
Más Información

Diseño

Permanentemente impermeable
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Sin silicona

Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

1,5-3 mm
Más Información
Scroll to top