Cinta textil para delimitar peligros

Ref.: 081244 678
Ver todas las versiones

CINTA-WARNING-PE-SA-AMAR/NEGRA-L50MMX50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-WARNING-PE-SA-AMAR/NEGRA-L50MMX50M
Cinta textil para delimitar peligros
Solución adhesiva de señalización rápida, sencilla y flexible. La solución para superficies rugosas como vigas de acero y paredes; para zonas peligrosas, como bordes de todo tipo, zonas de trabajo y plataformas de elevación de vehículos.
  • Autoadhesiva
  • Excelentes propiedades adhesivas
  • Tejido denso y firme
  • Fácil de cortar a mano
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Tamaño de malla: 80
  • Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010

Solución para superficies rugosas como vigas de acero y paredes de áreas peligrosas, como bordes de todo tipo, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, etc.


  • Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes

  • Permite sortear el peligro indicando qué dirección se debe seguir: izquierda o derecha

  • La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.

Material

Tejido recubierto de plástico
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Diseño

Apuntando hacia la izquierda
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento seco, sin polvo y protegido de la luz, máx. 2
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Amarillo-negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor

300 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39199080990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

924.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Solado de hormigónSuperficies lisas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / almacenamiento seco, sin polvo y protegido de la lu
Más Información

Catálogo General

081244678

Ficha Técnica

538959864.pdf
Scroll to top