Cinta adhesiva de advertencia, antideslizante, luminosa

Ref.: 081244 674
Ver todas las versiones

CINTA-SEG-ADHES-YELLOW-BLACK-50MMX6M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-SEG-ADHES-YELLOW-BLACK-50MMX6M
Cinta adhesiva de advertencia, antideslizante, luminosa
Buena visibilidad en la oscuridad y resistencia antideslizamiento R13 según DIN 51130.
  • Autoadhesiva
  • Para cargas medias a altas
  • Evita accidentes por deslizamiento y caída
  • Con papel de silicona
  • Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
  • Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.

Cinta para marcado de advertencia antideslizante para puntos de peligro en interiores y exteriores, como escaleras y bordes de rampa, áreas de trabajo, plataformas elevadoras, fosos de taller, áreas húmedas.


  • Cinta amarilla-negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes

  • Para su uso en exteriores, aplique primero la imprimación de butilo. Esto aumenta significativamente la resistencia a la adhesión de la cinta adhesiva en todas las superficies.

  • La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.

Filial

Universal
Más Información

Material del revestimiento

PVC
Más Información

Material

PVC
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Polvo de óxido de aluminio
Más Información

Color

Amarillo-negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Campo de aplicación

En exterioresInteriores
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

850 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

328.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

AsfaltoSolado de hormigónSuperficies lisas
Más Información

Resistencia contra

Aceites mineralesAguaCondiciones climatológicasProductos químicos
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información

Catálogo General

081244674

Ficha Técnica

589380800.pdf
Scroll to top