Cinta adhesiva de señalización para áreas de manipulación de alimentos y zonas de higiene

Ref.: 081244 670
Ver todas las versiones

CINTA-SEÑALIZACIÓN-IN-RO/BL-50MMX15M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-SEÑALIZACIÓN-IN-RO/BL-50MMX15M
Cinta adhesiva de señalización para áreas de manipulación de alimentos y zonas de higiene
Menor acumulación de suciedad gracias al bajo grosor del material. La solución idónea para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, todo tipo de cantos y bordes, áreas de trabajo y peldaños. También es ideal para usar en zonas públicas: hospitales, instalaciones infantiles y escuelas. Así como para cualquier instalación en la que se empleen máquinas para la limpieza diaria.
  • Autoadhesiva
  • Fuerza adhesiva de larga duración
  • Alta resistencia al desgarro
  • Fácil de limpiar
  • Se puede conducir por encima al instante
  • Con papel de silicona
  • Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
  • Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.

La solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones: bordes de todo tipo, áreas de trabajo, escaleras, etc. También es ideal para espacios públicos: hospitales, instalaciones infantiles y escuelas. Así como para cualquier instalación en la que se empleen máquinas para la limpieza diaria.


  • Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes

  • Cinta roja y blanca para puntos de peligro u obstáculos móviles o con restricciones temporales

  • La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.

Material

Poliéster
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo-blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.2 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

286.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Solado de hormigónSuperficies lisas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 150 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información

Catálogo General

081244670

Ficha Técnica

589418996.pdf
Scroll to top