Cinta adhesiva de alta resistencia para marcar el suelo

Ref.: 0812449660
Ver todas las versiones

CINTA-MARCADO-SUELO-HD-AZUL-50MMX10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-MARCADO-SUELO-HD-AZUL-50MMX10M
Cinta adhesiva de alta resistencia para marcar el suelo
Cinta adhesiva de gran espesor para fijación y señalización rápidas y sencillas en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.
  • Producto autoadhesivo
  • Una durabilidad excepcional
  • Alta resistencia al desgarro
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Con papel de silicona
  • Fácil de usar
  • Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
  • Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.

Para adhesión y marcado rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.


La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo

Material

PVC
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

498.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Solado de hormigónSuperficies lisas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 55 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información

Catálogo General

0812449660

Ficha Técnica

589423608.pdf
Scroll to top