Cinta adhesiva antideslizante de alta resistencia para marcar el suelo

Ref.: 0812449682
Ver todas las versiones

CINTA-MAR-SUE-ANTDES-ROJO-50MMX12,5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-MAR-SUE-ANTDES-ROJO-50MMX12,5M
Cinta adhesiva antideslizante de alta resistencia para marcar el suelo
Cinta retrorreflectante (efecto ojos de gato), antideslizante R11, de conformidad con la norma DIN EN 16165
  • Autoadhesiva
  • Extremadamente duradera y resistente al desgaste
  • Fácil de aplicar y se puede pasar por encima con vehículos de inmediato
  • Con papel de silicona
  • Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. Los vehículos no deben girar las ruedas ni dar la vuelta sobre la cinta.

Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.


Marcado duradero y antideslizante de suelos con superficie retrorreflectante para bases lisas, rugosas y desiguales en interiores y exteriores, como bordes de escalones y rampas, almacenes/logística, zonas de trabajo, plataformas elevadoras, fosos de taller, zonas húmedas. Apta para transeúntes y transpaletas. La cinta también soporta el paso por encima de camiones industriales.


Adecuada para solado de hormigón suave, pavimento de hormigón, revestimientos de EP/PU/MMA, azulejos y asfalto.


  • Para su uso en exteriores, aplique primero la imprimación de adhesión de butilo. Esto aumenta significativamente la resistencia a la adhesión de la cinta adhesiva en todas las superficies.

  • Los camiones industriales y otros vehículos pesados deben evitar girar las ruedas o dar la vuelta sobre la cinta, ya que se puede dañar la cinta.

Filial

Universal
Más Información

Material

Tejido reforzado con PU
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

12.5 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo, en posición horizont
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Campo de aplicación

En exterioresInteriores
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

1.3 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1465.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

AsfaltoSolado de hormigónSuperficies lisas
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento seca, sin polvo, en posición
Más Información

Catálogo General

0812449682

Ficha Técnica

589383550.pdf
Scroll to top