CINTA SUJETALUNAS 50M Cinta autoadhesiva sujetalunas Cinta especial de PVC rígido azul con trozos de 254mm precortados. Perfecto para la sujeción de lunas después del pegado con poliuretano.
Características
Para la sujeción de lunas de vehículos después de aplicar el poliuretano.
Adhesivo de caucho natural, transparente, natural.
Resistencia a la temperatura: -40º C / +80º C
Los pre-cortes son de 254 mm. 200 unidades precortadas por rollo.
Diseño especial para el anclaje temporal de lunas durante su instalación en vehículos.
Ventajas
Adhesivo totalmente removible.
Alta resistencia a los UV.
Método de precorte para su fácil rasgado.
Alta protección, recubrimiento y fijación.
No deja residuo una vez retirada la cinta.
Beneficios
Reducción del tiempo de trabajo.
Reducción de mano de obra.
Se utiliza menos cinta que en el método tradicional gracias a su precorte que es la medida ideal para sujetar la luna.
Reduce el coste de la reparación del montaje en el vehículo.
https://www.wurth.es/cinta-adhesiva-sujetalunas-50m461916CINTA SUJETALUNAS 50MCINTA SUJETALUNAS 50M<br>Cinta autoadhesiva sujetalunas<br>Cinta especial de PVC rígido azul con trozos de 254mm precortados. Perfecto para la sujeción de lunas después del pegado con poliuretano.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Para la sujeción de lunas de vehículos después de aplicar el poliuretano. </li><li>Adhesivo de caucho natural, transparente, natural.</li><li>Resistencia a la temperatura: -40º C / +80º C</li><li> Los pre-cortes son de 254 mm. 200 unidades precortadas por rollo.</li><li>Diseño especial para el anclaje temporal de lunas durante su instalación en vehículos.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Adhesivo totalmente removible.</li><li>Alta resistencia a los UV.</li><li>Método de precorte para su fácil rasgado.</li><li>Alta protección, recubrimiento y fijación.</li><li>No deja residuo una vez retirada la cinta. </li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Reducción del tiempo de trabajo.</li><li>Reducción de mano de obra.</li><li>Se utiliza menos cinta que en el método tradicional gracias a su precorte que es la medida ideal para sujetar la luna.</li><li>Reduce el coste de la reparación del montaje en el vehículo.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313583.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313583.jpg460269461393462663462705/Máquinas2024-02-16T19:42:40+0000