Cierrapuertas

Ref.: 0688001476
Ver todas las versiones

CIERRA-PUERTA-STS370-LOK-SILVER-EN-2-6

Descripción

CIERRA-PUERTA-STS370-LOK-SILVER-EN-2-6
Cierrapuertas
STS 370 con brazo de cierre
Mantiene la puerta abierta de forma segura en la posición establecida
  • Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada
  • Protección adicional, ya que la tapa solo se puede quitar con una herramienta
  • Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral
  • Se puede adaptar a las circunstancias locales

Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.

Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra

170 grados
Más Información

Material

ALU/SST/PLA/ST
Más Información

Alcance del bloqueo

70° - 130°
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados
Más Información

Opción de montaje

Con placa base de montajeLado contrario de la bisagra: montaje del cabezalLado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Color

Acero inoxidable, mateAluminio blanco RAL 9006
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Tamaño mínimo del cierrapuertas

2
Más Información

Versión del racor

Con brazo articulado
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 170°-0°, opuesto al laInfinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi
Más Información

Tamaño máximo del cierrapuertas

6
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

DIN

1154
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1154:1996 + A1:2002
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Altura

56 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

850 mm
Más Información

Volver a comprobar la acción

No se puede establecer la constante de 70°
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de quirófanoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2630.000 g
Más Información

Normas

EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

850-1400 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 40 °C
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas

2-6
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top