CHAQUETA SOFTSHELL FLUO AMAR/MARINO 3XL

Ref.: M509331005
Ver todas las versiones

CHAQUETA SOFTSHELL FLUO AMAR/MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQUETA SOFTSHELL FLUO AMAR/MARINO 3XL

Material

Poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

310 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M509331005

Ficha Técnica

661591988.pdf
Scroll to top