Tejido 100% poliéster - 280 gr/m2
Material |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
40°C |
Color |
Amarillo fluorescenteAzul marino |
Clase de rendimiento |
2 |
Tamaño |
L |
Peso del tejido por m2 |
280 g |
Vida útil desde la producción |
5 años |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
L |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
600.000 g |
ISO |
20471:2013 |
Normas |
ISO 20471:2013, EN 20471 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M509097002 |
Ficha Técnica |
641063177.pdf |