CHAQUETA LLUVIA PU EN343 AMAR.S

Ref.: M011049000
Ver todas las versiones

CHAQUETA LLUVIA PU EN343 AMAR.S

Descripción

CHAQUETA LLUVIA PU EN343 AMAR.S

Material

53 % de poliuretano, 47 % de poliamida, recubrimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

170 g
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

388.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información
Scroll to top