Chaqueta invierno

Ref.: M509083006
Ver todas las versiones

CHAQUETA INV LUMEN PRO AMAR/MAR 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA INV LUMEN PRO AMAR/MAR 4XL
Chaqueta invierno
LUMEN PRO
Chaqueta de invierno acolchada y ligera con bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Clase de rendimiento

3
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

20471343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

735.000 g
Más Información

Normas

EN 20471, EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509083006

Ficha Técnica

641064230.pdf
Scroll to top