Material |
60% algodón, 40% poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
60°C |
Color |
Azul marinoNaranja fluorescente |
Clase de rendimiento |
2 |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
230 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
3XL |
Estándar EN |
20471 |
Código del sistema armonizado |
620192000900 |
Peso del producto (por artículo) |
650.000 g |
Normas |
EN 20471 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M409426005 |
Ficha Técnica |
247828787.pdf |