Chaqueta de invierno Stretch Evolution

Ref.: M411559006
Ver todas las versiones

CHAQUETA ACOLCHADA STRETCH X NEGRA 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA ACOLCHADA STRETCH X NEGRA 4XL
Chaqueta de invierno Stretch Evolution
Confeccionada con tejido elástico de alta calidad, esta chaqueta de invierno duradera y transpirable tiene una membrana repelente al agua que te mantiene seco incluso con mal tiempo. Gracias a nuestra tecnología FlexIT, esta chaqueta ofrece la máxima libertad de movimiento.
  • Hidrófuga (5.000 mm de columna de agua), transpirable
  • Costuras selladas en los hombros, capucha y lados
  • Tres bolsillos exteriores, un bolsillo interior, capucha desmontable, puños elásticos, cremallera central oculta
  • Elementos de diseño reflectantes en la espalda
  • Certificación EN 14058 y EN 343

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

5000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

140 g
Más Información

Peso del tejido por m2

185 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Estándar EN

14058343
Más Información

Transpirable

Más Información

Código del sistema armonizado

621030000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1460.000 g
Más Información

Normas

EN 343, EN 14058
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411559006

Ficha Técnica

566730289.pdf
Scroll to top