Caja de conexión de aparatos

Ref.: 097505051
Ver todas las versiones

CBLOTLT-BW-5X2,5SMM

Descripción

CBLOTLT-BW-5X2,5SMM
Caja de conexión de aparatos
Para montaje empotrado

Espacio para el cableado

Gracias a la disposición lateral de los terminales

Protección contra tirones integrada

Profundidad

12.5 mm
Más Información

Longitud

81.5 mm
Más Información

Anchura

81.5 mm
Más Información

Número de terminales

5 Uds
Más Información

Material de la sección superior

ABS
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Material de la sección inferior

Poliamida 6
Más Información

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.800 g
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

81,5 x 81,5 x 12,5 mm
Más Información
Scroll to top