Cable de conexión para horno

Ref.: 09750506
Ver todas las versiones

LD-ELAPP-FERRULE-1,5M

Descripción

LD-ELAPP-FERRULE-1,5M
Cable de conexión para horno
Cable de plástico VDE H05VV-F
  • Con manguitos protectores de 8 mm de longitud
  • Un lado pelado 80 mm, el otro pelado 100 mm

Longitud

1.5 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Número de cables

5 Uds
Más Información

Tipo de cable

H05VV-F5G2,5 mm²
Más Información

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Tipo de conexión

Ambos extremos con manguitos protectores
Más Información

Código del sistema armonizado

85444995000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Catálogo General

09750506

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top