Productos para detección de fugas

Seleccion completa de productos para localizar fugas de forma rapida, precisa y segura. Identifica el origen del problema sin desmontajes innecesarios y con la maxima precision.

Las soluciones estan pensadas para profesionales que necesitan diagnosticos fiables en motores, circuitos de climatizacion, sistemas hidraulicos, instalaciones industriales o componentes electricos.

Scroll to top

Soluciones profesionales para localizar fugas

La deteccion de fugas es una de las tareas mas frecuentes en mantenimiento tecnico. Una fuga puede provocar perdida de presion, contaminacion del sistema, sobrecalentamientos, fallos electricos o danos en componentes criticos. Por eso es fundamental utilizar el metodo adecuado segun el tipo de sistema y el fluido implicado.

Como elegir el metodo adecuado para detectar fugas

La eleccion del producto no depende del formato (spray, liquido, aditivo), sino del tipo de fuga, del fluido implicado y del comportamiento del sistema. Cada metodo tiene un proposito tecnico concreto y se utiliza en situaciones distintas.

Fugas en sistemas presurizados

Cuando se trabaja con lineas neumaticas, tuberias de gas o circuitos de refrigeracion, lo mas eficaz es un detector liquido que permita visualizar el escape mediante burbujeo o reaccion superficial.

Este metodo es especialmente util en racores, uniones roscadas y valvulas, donde una microfuga puede comprometer el rendimiento del sistema o provocar una caida de presion dificil de diagnosticar.

Para estos casos, una solucion profesional como el Detector de fugas Plus ofrece una lectura rapida y fiable.

Fugas en aire acondicionado y HVAC

En sistemas de aire acondicionado y HVAC, las fugas suelen ser microfugas que solo se manifiestan bajo presion o con el sistema en funcionamiento.

Aqui no basta con un detector liquido: se necesitan equipos capaces de comprobar la estanqueidad del circuito y localizar perdidas en compresores, tuberias o conexiones.

Para este tipo de diagnostico, un equipo especializado como el Comprobador de fugas para A/A permite identificar fugas sin desmontar el sistema.

Fugas de aceite

Las fugas de aceite requieren un enfoque distinto. Muchas veces no son visibles porque el aceite se evapora, se desplaza por el flujo de aire o se mezcla con suciedad previa.

Los aditivos reactivos permiten confirmar si la perdida es activa y localizar el punto exacto en juntas, retenes o carcasas.

Un producto como el Aditivo detector de fugas de aceite facilita este tipo de diagnostico.

Diagnostico electrico

En electronica y electricidad, los fallos suelen aparecer solo en caliente o bajo carga. El spray congelante permite enfriar instantaneamente un componente y observar si el fallo desaparece o se reproduce, lo que ayuda a identificar microfisuras o soldaduras defectuosas.

Procedimiento profesional para un diagnostico fiable

Un diagnostico correcto no depende solo del producto utilizado, sino del procedimiento aplicado. En mantenimiento profesional, la deteccion de fugas debe seguir una secuencia logica que permita identificar el origen del problema sin desmontajes innecesarios y con la maxima fiabilidad.

Estos son los pasos clave que cualquier tecnico deberia seguir.

Identificar el fluido implicado

El primer paso es determinar que fluido esta perdiendo el sistema: aceite, refrigerante, gas, aire o fluido hidraulico. Cada fluido tiene un comportamiento distinto y requiere un metodo especifico de deteccion.

Por ejemplo, una fuga de aceite puede desplazarse por el flujo de aire y aparecer lejos del punto real, mientras que una fuga de gas puede no dejar rastro visible.

Identificar correctamente el fluido permite descartar metodos ineficaces y seleccionar la herramienta adecuada desde el inicio.

Determinar si la fuga es externa o interna

No todas las fugas son visibles. Las fugas internas, como las que se producen en culatas, intercambiadores o circuitos cerrados, requieren reactivos o equipos de comprobacion, ya que no generan senales externas.

En cambio, las fugas externas pueden detectarse mediante inspeccion visual, detectores liquidos o trazadores fluorescentes.

Distinguir entre fuga interna y externa evita perdidas de tiempo y diagnosticos erroneos.

Comprobar el sistema en condiciones reales de funcionamiento

Muchas fugas no aparecen en frio o con el sistema parado. Es fundamental realizar la comprobacion:

  • En caliente
  • Bajo presion
  • Con carga
  • Con vibracion
  • En el regimen habitual de trabajo

Por ejemplo, una fuga de aceite en un reten puede no manifestarse hasta que el motor alcanza temperatura de servicio, y una microfuga en A/A puede aparecer solo con el compresor en funcionamiento.

Aplicar el metodo de deteccion adecuado

Una vez identificado el tipo de fuga y las condiciones en las que se manifiesta, es fundamental seleccionar el metodo de deteccion que mejor se adapte al comportamiento del sistema.

  • Detector liquido → Ideal para fugas externas en sistemas presurizados (racores, uniones, valvulas). Permite visualizar el escape mediante burbujeo.
  • Equipo de comprobacion → Recomendado para microfugas en A/A o HVAC. Evalua la estanqueidad del circuito bajo presion real.
  • Aditivo reactivo → Adecuado para fugas de aceite en juntas, retenes o carcasas. Revela perdidas que no son visibles a simple vista.
  • Spray congelante → Util para fallos termicos en electronica. Permite identificar microfisuras o componentes que fallan en caliente.

Cada metodo tiene un proposito tecnico concreto y debe aplicarse siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar un diagnostico fiable.

Preguntas frecuentes sobre productos para detectar fugas

¿Como funciona un detector de fuga?

Un detector de fugas reacciona cuando entra en contacto con un escape activo. En sistemas presurizados genera burbujas en el punto exacto de la fuga, y en otros casos puede mostrar fluorescencia o cambios visibles que permiten identificar la perdida sin desmontar el sistema.

¿Cual es la mejor manera de detectar una fuga?

La mejor forma depende del fluido y del sistema: detector liquido para fugas externas, equipos de comprobacion para A/A, aditivos reactivos para aceite y spray congelante para fallos termicos. El metodo adecuado es el que reproduce las condiciones reales del sistema.

¿Como se donde esta la fuga?

Primero identifica el fluido y reproduce las condiciones en las que aparece la perdida (presion, temperatura o carga). Despues aplica el metodo adecuado y observa la reaccion: burbujeo, fluorescencia o variacion termica. El punto donde se produce la reaccion es la fuga.

¿Cual es la mejor aplicacion para encontrar fugas?

No existe una unica aplicacion valida. Los profesionales usan detector liquido para sistemas presurizados, equipos de comprobacion para A/A, reactivos para aceite y spray congelante para electronica. La mejor opcion es la que coincide con el comportamiento del sistema.

¿Como rastrear una fuga?

Limpia la zona, aplica el metodo adecuado y sigue el recorrido del fluido hasta su origen. El aceite suele desplazarse por gravedad o flujo de aire, mientras que el gas y el aire se detectan por presion. Repite la prueba para confirmar el punto exacto.

¿Como detectar una fuga sin romper?

La mayoria de fugas pueden localizarse sin desmontar usando detectores liquidos, reactivos, equipos de comprobacion o spray congelante. Solo las fugas internas muy complejas requieren abrir el sistema; en la mayoria de casos, el diagnostico puede hacerse externamente.

Para ver productos relacionados, consulta el catalogo de detectores de fugas Wurth.