Sistema de carro de taller WE

Ref.: 0962639083
Ver todas las versiones

CARRO DE HERRAMIENTAS WE8 - NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO DE HERRAMIENTAS WE8 - NEGRO
Sistema de carro de taller WE
Un carro de taller robusto y espacioso con numerosos detalles prácticos. En la dimensión de sistema 8.8, es compatible con clasificadores de espuma y bandejas, además de con cajas del sistema ORSY®.

Concepto de bloqueo de tres niveles

  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras se mueven
  • Bloqueo del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.

El carro es fácil de mover

Empuñadura lateral robusta

Profundidad

545 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

850 mm
Más Información

Color

Negro señales RAL 9004
Más Información

Material de la encimera

Esterilla de goma
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 674 x F 463 x Alt 156 mm7 cajones, An 674 x F 463 x Alt 71 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

40 kg
Más Información

Número de cajones

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60000.000 g
Más Información

Altura

1055 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

850 x 545 x 1055 mm
Más Información

Catálogo General

0962639083

Ficha Técnica

59955943.pdf

Ficha Técnica

59955956.pdf
Scroll to top