| Compatible con | Basic 8.8 | 
| Material | Placa de acero | 
| Diseño del cajón | 1 cajón, An 674 x F 463 x Alt 156 mm | 
| Peso del producto (por artículo) | 5.000 kg | 
| Catálogo General | 0962642908 | 
| Ficha Técnica | 32410747.pdf | 
| Ficha Técnica | 32410748.pdf |