Número de polos eléctricos |
6 Uds |
Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Material |
PA |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Corriente máxima |
25 A |
Condiciones de temperatura máxima |
80 °C |
Número de contactos |
6 Uds |
Color |
Natural |
Tensión nominal máxima |
250 V/CA/CC |
Calibre de contacto |
6.3 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Disposición de los contactos entre sí |
Cada dos paralelos |
Sección transversal máxima del alambre |
6 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.848 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
055510061 |
Ficha Técnica |
32408147.pdf |