Carcasa multipunto

Ref.: 055510022
Ver todas las versiones

CAJA-CONEX.2-VIA-TERM.FASTON-M-6,3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-CONEX.2-VIA-TERM.FASTON-M-6,3MM
Carcasa multipunto
Para conector de lengüeta de 6,3 × 0,8 mm

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Número de polos eléctricos

2 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

PA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Corriente máxima

25 A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Número de contactos

2 Uds
Más Información

Color

Natural
Más Información

Tensión nominal máxima

250 V/CA/CC
Más Información

Calibre de contacto

6.3 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Disposición de los contactos entre sí

En ángulo de 90° entre sí
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.279 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

055510022

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top