Cable de acero 1 x 19, revestido de PVC

Ref.: 5176005035
Ver todas las versiones

DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLCO-1X19-D3,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLCO-1X19-D3,5
Cable de acero 1 x 19, revestido de PVC
Acero inoxidable A4
Revestimiento de PVC, resistencia nominal de los hilos: 1570 N/mm²
  • Cable de acero muy rígido gracias a los 19 hilos trenzados
  • Solo se puede flexionar en radios amplios
  • Para fijar a presión con los accesorios correspondientes, es necesario retirar el recubrimiento de PVC de la zona de montaje a presión

Estos cables no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Fuerza de rotura mínima

5.15 kN
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

2.5 mm
Más Información

Material del revestimiento

PVC
Más Información

Anchura

3.5 mm
Más Información

Número de piezas

19 Uds
Más Información

Fuerza de rotura calculada del agregado

5.86 kN
Más Información

Diámetro exterior

3.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-005
Más Información

Código del sistema armonizado

73121020900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Normas

WN 5176-005
Más Información

Catálogo General

5176005035

Ficha Técnica

32406594.pdf
Scroll to top