-TER ROS TUER DER D2,5 MMM5, A4 Terminal cilíndrico de cable de acero con tuerca, rosca a izquierdas Acero inoxidable A4, con tuerca
Los terminales cilíndricos se prensan contra los cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo. A este respecto, se puede utilizar una prensa hidráulica con la fuerza adecuada.
Jardinería y paisajismo, construcción naval y construcción de barandillas.
Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
https://www.wurth.es/walztrml-mu-lg-a4-d2-5531797-TER ROS TUER DER D2,5 MMM5, A4-TER ROS TUER DER D2,5 MMM5, A4<br>Terminal cilíndrico de cable de acero con tuerca, rosca a izquierdas<br>Acero inoxidable A4, con tuerca<br><p class="level1">Los terminales cilíndricos se prensan contra los cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo. A este respecto, se puede utilizar una prensa hidráulica con la fuerza adecuada.</p><br><p class="level1">Jardinería y paisajismo, construcción naval y construcción de barandillas.</p><br><ul><li>Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.</li><br/><li>Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/182203.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/182203.jpg431754/Herramientas manuales2024-02-16T20:25:14+0000